Referencias
SNR:USFD206M12
Rubix:798950952000
fabricante:USFD.206M12
EAN:3413520665340




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : USFD206M12
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros, obturación de labio simple
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 30 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 112.5 mm |
| Longitud | 84 mm |
| Serie | usfd200 |
| Anchura de rodamiento total | 33.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Peso | 0.67 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,15 € Sin IVA
/ unidad
72,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días