UCFC216-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:-T-UCFC216
FAG:UCFC216-J7
Rubix:798654660000
fabricante:0823120600000
EAN:4054366901361
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Anchura240 mm
Distancia de fijación entre ejes200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFC216-J7


Soporte-brida UCFC

Información técnica


Atributos
Peso neto8800 g
Diámetro interior80 mm
Anchura240 mm
Distancia de fijación entre ejes200 mm
Materialhierro fundido gris
Altura42 mm
Longitud240 mm
Serieucfc
Anchura de rodamiento total82.8 mm
Sujeción33.3 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r54000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76000 N
Diámetro exterior82.6 mm
Peso8.8 kg
Forma de montajebrida redonda de cuatro agujeros con unión de espiga
548,57 € Sin IVA
/ unidad
663,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días