Referencias
RHP:UCFC214D1
Rubix:621400200002
fabricante:UCFC214D1 N
EAN:00029176574245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 125.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 125.2 mm |
Detalles de producto : UCFC214D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Anchura | 125.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 125.2 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 150 mm |
| Longitud | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Peso | 8 kg |
| Forma de montaje | brida pilotada de 4 pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,44 € Sin IVA
/ unidad
298,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días