Referencias
RHP:TSFT35
Rubix:620700408011
fabricante:TSFT35 R
EAN:00747023035212


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 155.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : TSFT35
La gama Self-Lube de unidades de rodamientos ofrece una amplia selección de carcasas de hierro fundido, acero estampado o caucho sintético, equipadas con la gama completa de insertos de rodamientos Self-Lube, con diámetro exterior esférico.
Pueden compensar una desalineación inicial de la carcasa de hasta 0,030 radians, pero no se recomiendan para desalineaciones en funcionamiento superiores a 0,001 radians.
Los tipos generales de carcasa son bloques de apoyo, unidades de brida, unidades de tensado, unidades cartucho y unidades colgantes.
La elección viene determinada en gran medida por los requisitos de la aplicación, aunque la apariencia estética del diseño de la máquina suele ser un factor importante.
Las unidades Self-Lube han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de ambos criterios.
Las piezas fundidas están fabricadas en hierro fundido de alta calidad y terminadas en todas las superficies sin maquinar con una pintura electrostática de secado al aire.
Las carcasas de acero estampado se fabrican en cinta de acero dulce y están zincadas.
Las carcasas de goma se moldean en caucho nitrílico antiestático.
Pueden compensar una desalineación inicial de la carcasa de hasta 0,030 radians, pero no se recomiendan para desalineaciones en funcionamiento superiores a 0,001 radians.
Los tipos generales de carcasa son bloques de apoyo, unidades de brida, unidades de tensado, unidades cartucho y unidades colgantes.
La elección viene determinada en gran medida por los requisitos de la aplicación, aunque la apariencia estética del diseño de la máquina suele ser un factor importante.
Las unidades Self-Lube han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de ambos criterios.
Las piezas fundidas están fabricadas en hierro fundido de alta calidad y terminadas en todas las superficies sin maquinar con una pintura electrostática de secado al aire.
Las carcasas de acero estampado se fabrican en cinta de acero dulce y están zincadas.
Las carcasas de goma se moldean en caucho nitrílico antiestático.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Anchura | 155.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 46.41 mm |
| Longitud | 95.5 mm |
| Serie | sft |
| Anchura de rodamiento total | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Peso | 1.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,67 € Sin IVA
/ unidad
70,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días