Referencias
Ref. sustituida:-T-UCFC213-40
FAG:UCFC213-40-J7
Rubix:798752391000
fabricante:0822520410000
EAN:4054366900708


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 205 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
Detalles de producto : UCFC213-40-J7
Soporte-brida UCFC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5550 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Anchura | 205 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 170 mm |
| Material | hierro fundido con grafito lamelar |
| Altura | 55.7 mm |
| Longitud | 205 mm |
| Serie | ucfc |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Sujeción | 25.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Diámetro exterior | 65.1 mm |
| Peso | 5.55 kg |
| Forma de montaje | brida redonda de cuatro pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,89 € Sin IVA
/ unidad
373,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días