UCFE212

Rodamiento autoalineable

Ver información técnica
Referencias
SNR:UCFE212
Rubix:799226197000
EAN:3413529527151
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFE212


cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)205x175x80 mm
Peso neto5008 g
Diámetro interior60 mm
Anchura65.1 mm
Distancia de fijación entre ejes143 mm
Serieucfe200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r32800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr52500 N
Diámetro exterior110 mm
Peso4.86 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días