SF25 @

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:SF25
Rubix:620500100011
fabricante:SF25 R
EAN:00747023028917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura42.21 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SF25 @


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico

Información técnica


Atributos
Peso neto760 g
Diámetro interior25 mm
Anchura42.21 mm
Distancia de fijación entre ejes70 mm
Materialhierro fundido
Altura95.3 mm
Longitud95.3 mm
Seriesf
Anchura de rodamiento total68 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r7880 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior68 mm
34,76 € Sin IVA
/ unidad
42,06 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días