Referencias
INA:RMEY80-XL
Rubix:621600200022
fabricante:0009640180000
EAN:4064327795182


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Documentos
Detalles de producto : RMEY80-XL
Soportes RMEY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 82.6 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 220 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | rmey..-xl |
| Diámetro de agarres de fijación | 18 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,09 € Sin IVA
/ unidad
674,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días