Referencias

INA:RATY25-XL
Rubix:620500824022
fabricante:0008640130000
EAN:4012802797114
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura71 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RATY25-XL


Soportes RATY, soportes-brida de dos agujeros, de chapa de acero, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura71 mm
Distancia de fijación entre ejes76.2 mm
Materialchapa de acero
Altura95.2 mm
Longitud95.2 mm
Serieraty..-xl
Diámetro de agarres de fijación8.7 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r7800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14000 N
Diámetro exterior95.2 mm
38,09 Sin IVA
/ unidad
46,09 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h