F2BSS 30M-TPSS

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F2BSS 30M-TPSS
Rubix:798689038000
EAN:7316581138081
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes116.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F2BSS 30M-TPSS


Estas unidades de rodamiento de bolas con brida ovalada están diseñadas especialmente para las industrias alimentaria y de bebidas. Constan de un rodamiento de inserción, con anillo interior alargado y bloqueo por tornillo prisionero, y son adecuados para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alterno. El rodamiento está montado en una carcasa de acero inoxidable, que puede atornillarse a la pared o al bastidor de una máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de acero inoxidable, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
- Resistente
- Lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes116.7 mm
Materialacero inoxidable
Altura62.2 mm
Longitud141.3 mm
Anchura de rodamiento total79.1 mm
Diámetro de agarres de fijación12.7 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16300 N
Diámetro exterior39.7 mm
Peso1 kg
304,78 Sin IVA
/ unidad
368,78 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días