FYTBK 30 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:FYTBK 30 TF
Rubix:620600406010
fabricante:63887
EAN:7316570818376
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FYTBK 30 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas ISO. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a productos químicos
- Prelubricado de por vida
- Ligero
- Robusto

Aplicaciones

Maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, sistemas de transporte, máquinas textiles y ventiladores, así como en máquinas para el procesamiento y envasado de alimentos y bebidas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)42,2x142,5x60 mm
Peso neto428,5 g
Diámetro interior30 mm
Anchura38.1 mm
Distancia de fijación entre ejes116.5 mm
Materialcompuesto
Altura142.5 mm
Longitud83 mm
Seriefytbk..-tf
Diámetro de agarres de fijación12.3 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior76.2 mm
56,42 Sin IVA
/ unidad
68,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días