Referencias
PTN:UCFL209
Rubix:799033368000
fabricante:893616
EAN:3660338460746





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 188 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCFL 209
Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 188 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 52.2 mm |
| Longitud | 188 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,15 € Sin IVA
/ unidad
89,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días