Referencias
FAG:UKFL216-J7
Rubix:798752216000
fabricante:0812185670000
EAN:4054366895608


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
Detalles de producto : UKFL216-J7
Soporte-brida UKFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7770 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 233 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar (carcasa); rodamiento fabricado en acero estándar para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 58 mm |
| Longitud | 290 mm |
| Serie | ukfl |
| Diámetro de agarres de fijación | 25 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 54000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 76000 N |
| Diámetro exterior | 75.2 mm |
| Peso | 7.74 kg |
| Forma de montaje | con manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
566,56 € Sin IVA
/ unidad
685,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días