Referencias

PTN:UCFB204
Rubix:799033398000
fabricante:893586
EAN:3660338460449
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Anchura52 mm
Distancia de fijación entre ejes42 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFB 204


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades


Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura52 mm
Distancia de fijación entre ejes42 mm
Materialhierro fundido
Altura110 mm
Longitud52 mm
Serieucfb200
Anchura de rodamiento total31 mm
Diámetro de agarres de fijación10 mm
Número de orificios3
Diámetro exterior62 mm
Peso0.64 kg
27,75 Sin IVA
/ unidad
33,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días