UCFC207-J7

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:-T-UCFC207
FAG:UCFC207-J7
Rubix:798752412000
fabricante:0822040200000
EAN:4054366899545
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura135 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFC207-J7


Soporte-brida UCFC

Información técnica


Atributos
Peso neto1700 g
Diámetro interior35 mm
Anchura135 mm
Distancia de fijación entre ejes110 mm
Materialhierro fundido gris
Altura135 mm
Longitud135 mm
Serieucfc
Anchura de rodamiento total36.4 mm
Sujeción26 mm
Diámetro de agarres de fijación14 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior42.9 mm
Peso1.668 kg
Forma de montajecarcasa con brida redonda de cuatro pernos
80,68 € Sin IVA
/ unidad
97,62 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días