UCF208

Rodamiento autoalineable

Ver información técnica
Referencias
SNR:UCF208
Rubix:799226161000
EAN:3413529507696
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Anchura49.2 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF208


cuerpo de fundición, rodamiento autoalineable con tornillo de fijación, junta con anillo obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x150x60 mm
Peso neto1990 g
Diámetro interior40 mm
Anchura49.2 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Serieucf200
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r18200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr29600 N
Diámetro exterior80 mm
Peso1.89 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,20 Sin IVA
/ unidad
43,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días