FC40

Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:FC40
Rubix:620800200011
fabricante:FC40 R
EAN:00747023001644
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura40 mm
Distancia de fijación entre ejes120 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FC40


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Cualidades

Soporte cartucho tipo dipo deflector Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto1800 g
Diámetro interior40 mm
Anchura40 mm
Distancia de fijación entre ejes120 mm
Materialhierro fundido
Altura100 mm
Longitud145 mm
Seriefc
Diámetro exterior145 mm
66,26 € Sin IVA
/ unidad
80,17 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días