Referencias

INA:PCJTY15-XL
Rubix:620200402022
fabricante:0009395520000
EAN:4012802804539
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCJTY15-XL


Soportes PCJTY, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura57 mm
Distancia de fijación entre ejes76.5 mm
Materialhierro fundido
Altura99 mm
Longitud99 mm
Seriepcjty..-xl
Anchura de rodamiento total25 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Diámetro exterior99 mm
43,63 € Sin IVA
/ unidad
52,79 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días