Referencias
SNR:ESFLE204
Rubix:799226249000
EAN:3413529530076





Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 21.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESFLE204
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 122x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 510 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 21.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90 mm |
| Serie | esfle200 |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6650 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12800 N |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Peso | 0.45 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,39 € Sin IVA
/ unidad
56,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días