FYTJ 25 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYTJ 25 TF
Rubix:798021552000
fabricante:89610
EAN:7316570882827
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYTJ 25 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñados para altas temperaturas y velocidades
- Aceptan cargas relativamente pesadas
- Rentables

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35,8x130x25 mm
Peso neto616,5 g
Diámetro interior25 mm
Anchura130 mm
Distancia de fijación entre ejes99 mm
Materialhierro fundido
Altura35.8 mm
Longitud68 mm
Seriefytj
Anchura de rodamiento total34.1 mm
Diámetro de agarres de fijación16 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior33.74 mm
45,58 € Sin IVA
/ unidad
55,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días