Referencias
INA:PCJ20-XL-N
Rubix:620400103022
fabricante:0096408780000
EAN:4012802809497


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : PCJ20-XL-N
Soportes PCJ, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 86 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Longitud | 86 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 42.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13600 N |
| Diámetro exterior | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,62 € Sin IVA
/ unidad
55,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días