FYJ 55 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYJ 55 TF
Rubix:798157522000
fabricante:89606
EAN:7316571103211
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Anchura162 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYJ 55 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58,4x162x110 mm
Peso neto3284,5 g
Diámetro interior55 mm
Anchura162 mm
Distancia de fijación entre ejes130 mm
Materialhierro fundido
Altura58.4 mm
Longitud162 mm
Seriefyj
Anchura de rodamiento total55.6 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior69.06 mm
132,30 Sin IVA
/ unidad
160,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días