Referencias
SKF:FY 50 FM
Rubix:621000103010
fabricante:6362
EAN:7316577043184


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 43 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
Detalles de producto : FY 50 FM
Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas ISO. Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación excéntrica, y están pensadas principalmente para usarse en aplicaciones en las que el sentido de giro es constante. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
- Diseñadas para altas temperaturas y velocidades
- Soportan cargas relativamente pesadas
- Rentables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60,7x143x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2232 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 43 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 111 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Anchura de rodamiento total | 43.7 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35100 N |
| Diámetro exterior | 143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,34 € Sin IVA
/ unidad
127,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h