Referencias
Ref. sustituida:UCFL211-32
FAG:UCFL211-32-J7
Rubix:798752345000
fabricante:0812159590000
EAN:4047643261647


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Detalles de producto : UCFL211-32-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3020 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50.8 mm |
| Anchura | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | hierro fundido con grafito en escamas |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 224 mm |
| Longitud | 224 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 58.4 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Diámetro exterior | 58.4 mm |
| Peso | 3.02 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos (ovalada) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,05 € Sin IVA
/ unidad
180,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días