Referencias
RHP:SF5/8
Rubix:620210100011
fabricante:SF5/8 R
EAN:00747023029280


Resumen técnico
| Anchura | 32.87 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 54 mm |
| Material | cast iron |
Detalles de producto : SF5/8
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Anchura | 32.87 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 54 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 76.2 mm |
| Longitud | 76.2 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 32.87 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,28 € Sin IVA
/ unidad
40,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días