PCJY15-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:PCJY15-XL
Rubix:620200102022
fabricante:0009504240000
EAN:4012802824094
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCJY15-XL


Soportes PCJY, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Anchura76 mm
Distancia de fijación entre ejes54 mm
Longitud76 mm
Seriepcjy..-xl
Anchura de rodamiento total33 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10100 N
Diámetro exterior58 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,95 Sin IVA
/ unidad
59,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días