Referencias
PTN:SBPFL201
Rubix:799033466000
fabricante:893509
EAN:3660338459672





Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 59 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPBFL 201 INOX
Unidades con alojamiento de brida de acero prensado. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo.
Acero prensado - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas
Cualidades
Alta rentabilidad
Alta versatilidad
El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
Listo para unidades de montaje
Rodamiento lubricado y sellado
Aplicaciones
Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Anchura | 59 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | acero prensado |
| Altura | 7 mm |
| Longitud | 81 mm |
| Serie | sbpfl200 |
| Anchura de rodamiento total | 22 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 7 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Peso | 0.19 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,06 € Sin IVA
/ unidad
23,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días