Referencias
INA:TME75-XL
Rubix:621500207022
fabricante:0009802180000
EAN:4012802818291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 67 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
Detalles de producto : TME75-XL
Soportes TME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones T
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x220x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5360 g |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Anchura | 67 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 184 mm |
| Material | acero |
| Longitud | 220 mm |
| Serie | tme..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 62000 N |
| Diámetro exterior | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
637,61 € Sin IVA
/ unidad
771,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días