Referencias
INA:PCJTY45-XL-I
Rubix:620900402022
fabricante:0009492720000
EAN:4012802802184


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 111 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148.5 mm |
Detalles de producto : PCJTY45-XL
Unidades de alojamiento PCJTY, unidades de alojamiento con brida de dos pernos, hierro fundido, tornillos de tuerca en el anillo interior, sellos P.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 111 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 148.5 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Altura | 56.7 mm |
| Longitud | 180 mm |
| Serie | pcjty..-xl |
| Anchura de rodamiento total | 30.2 mm |
| Sujeción | 63 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 34500 N |
| Diámetro exterior | 111 mm |
| Peso | 1.76 kg |
| Forma de montaje | unidad de alojamiento con brida de dos pernos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,30 € Sin IVA
/ unidad
115,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días