LFTC5/8

Soporte tipo deflector Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:LFTC5/8
Rubix:620210470011
fabricante:LFTC5/8 R
EAN:00747023004072
brand logo

Resumen técnico

Anchura81 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFTC5/8


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Aplicaciones

Aplicaciones hostiles

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Anchura81 mm
Distancia de fijación entre ejes63.5 mm
Materialcast iron
Altura24.27 mm
Longitud58.5 mm
Serielftc
Anchura de rodamiento total27.38 mm
Diámetro de agarres de fijación6 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9550 N
Peso0.3 kg
33,02 € Sin IVA
/ unidad
39,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días