Referencias
FAG:UKFL215-J7
Rubix:798752217000
fabricante:0812181250000
EAN:4054366895455


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 225 mm |
Detalles de producto : UKFL215-J7
Soporte-brida UKFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6180 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Anchura | 165 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 225 mm |
| Material | hierro fundido con grafito laminar |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 56 mm |
| Longitud | 275 mm |
| Serie | ukfl |
| Anchura de rodamiento total | 73 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 72.2 mm |
| Peso | 6.14 kg |
| Forma de montaje | brida de dos pernos (ovalada) con manguito adaptador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
476,52 € Sin IVA
/ unidad
576,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días