Referencias
INA:TME35-XL-N
Rubix:620700207022
fabricante:0009469660000
EAN:4012802803037


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 20.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
Documentos
Detalles de producto : TME35-XL-N
Soporte-brida TME..-XL-N
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Anchura | 20.5 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 110 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 135 mm |
| Longitud | 135 mm |
| Serie | tme..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 20.5 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 11.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
| Diámetro exterior | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,81 € Sin IVA
/ unidad
144,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días