UCFC218

Snr - Cojinete de alojamiento - Ucfc218

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:UCFC218
Rubix:799226101000
EAN:3413529509553
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Anchura96 mm
Distancia de fijación entre ejes220 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : UCFC218


Carcasa de hierro fundido, inserto de rodamiento con tornillos prisioneros en el anillo interior, junta con disco centrífugo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)280x272x102 mm
Peso neto13040 g
Diámetro interior90 mm
Anchura96 mm
Distancia de fijación entre ejes220 mm
Materialfundición gris
Altura78.3 mm
Serieucfc200
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r71500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr96000 N
Diámetro exterior160 mm
Peso13.07 kg
312,06 Sin IVA
/ unidad
377,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días