Referencias

INA:GRA35-XL
Rubix:620700812022
fabricante:0008294040000
EAN:4012802792546
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Anchura39 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GRA35-XL


Soportes GRA, soportes-brida de tres y cuatro agujeros, de chapa de acero, con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura39 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialchapa de acero
Longitud122 mm
Seriegra..-xl
Anchura de rodamiento total39 mm
Diámetro de agarres de fijación10.5 mm
Número de orificios3
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior122 mm
70,31 Sin IVA
/ unidad
85,08 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días