Referencias
INA:RCJO100-XL-I
Rubix:798032184000
fabricante:0008840140000
EAN:4012802809022


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Anchura | 310 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 242 mm |
Detalles de producto : RCJO100-XL-I
Soportes RCJO, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, serie 63, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x310x200 mm |
|---|---|
| Peso neto | 32560 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Anchura | 310 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 242 mm |
| Material | acero |
| Serie | rcjo..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 141000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 184000 N |
| Diámetro exterior | 310 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1629,25 € Sin IVA
/ unidad
1971,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días