MFC1.1/4R
Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:MFC1.1/4R
Rubix:620520220011
fabricante:MFC1.1/4R R
EAN:00747023008292


Resumen técnico
| Anchura | 27.4 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 92.1 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : MFC1.1/4R
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte cartucho tipo dipo deflector reforzado Self-Lube® de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Anchura | 27.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 92.1 mm |
| Material | cast iron |
| Serie | mfc |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19500 N |
| Diámetro exterior | 111.1 mm |
| Peso | 1.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,80 € Sin IVA
/ unidad
91,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días