GLCTEY30

Soporte-brida

Ver información técnica

Referencias

INA:GLCTEY30
Rubix:798147024000
fabricante:0009371690000
EAN:4012802804737
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GLCTEY30


Soporte-brida GLCTEY

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32,4x112,5x30 mm
Peso neto690 g
Diámetro interior30 mm
Anchura84 mm
Distancia de fijación entre ejes90.5 mm
Materialacero
Longitud97 mm
Serieglctey
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19500 N
Diámetro exterior112.5 mm
60,99 Sin IVA
/ unidad
73,80 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días