Referencias
INA:PME50-XL-N
Rubix:621000203022
fabricante:0096438000000
EAN:4064327795267


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 43.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 135 mm |
Detalles de producto : PME50-XL-N
Unidades de carcasa PME, unidades con brida de cuatro tornillos, hierro fundido, espiga de centrado, collarín de bloqueo excéntrico, sellos P
Soportes PME, soportes-brida de cuatro agujeros, de fundición gris, con resalte de centraje, anillo tensor excéntrico, obturaciones P
Cualidades
PME se suministra con el rodamiento GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB, RMEY con GYE-KRRB y GYE-KRRB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 43.8 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 135 mm |
| Material | hierro fundido grafítico laminar (hierro fundido gris) |
| Altura | 25 mm |
| Longitud | 165 mm |
| Serie | pme..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 31.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 165 mm |
| Peso | 2.13 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,77 € Sin IVA
/ unidad
167,91 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h