Referencias
SNR:ESFE205
Rubix:799226071000
EAN:3413529529964





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 21.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
Documentos
Detalles de producto : ESFE205
carcasa de fundición gris, rodamiento autoalineable con anillo excéntrico, obturación de un solo labio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 112x112x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 852 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 21.4 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 70 mm |
| Serie | esfe200 |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Peso | 0.79 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,04 € Sin IVA
/ unidad
64,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días