Referencias
NTN:UCF209
Rubix:798051454000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
Detalles de producto : UCF 209
SNR - Unidad de rodamiento - UCF209
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 49.2 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 105 mm |
| Material | acero |
| Altura | 38 mm |
| Serie | ucf200 |
| Diámetro exterior | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,27 € Sin IVA
/ unidad
49,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días