Referencias
INA:LCJT40-XL-N-SML
Rubix:620800409022
fabricante:0008578070319
EAN:4012802798111


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 105 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : LCJT40-XL-N-SML
Soportes LCJT, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico, obturaciones L, temperaturas desde -40°C hasta +180°C
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 59,1x172x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1680 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 105 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 59.1 mm |
| Longitud | 172 mm |
| Serie | lcjt..-xl-n |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Diámetro exterior | 172 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,32 € Sin IVA
/ unidad
145,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días