F2BC 30M-CPSS-DFH

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:F2BC 30M-CPSS-DFH
Rubix:798689056000
EAN:7316577829054
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura31.2 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F2BC 30M-CPSS-DFH


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña ovalada están diseñadas especialmente para las industrias de alimentos y bebidas. Son resistentes a los productos químicos, livianos y fuertes. La unidad está formada por un rodamiento de inserción, con un aro interior estrecho y fijación con tornillos, y es adecuada para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de material compuesto, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistente a los productos químicos
- Pre-lubricado de por vida con una grasa no tóxica de calidad alimentaria
- Ligero
- Resistente

Aplicaciones

Para aplicaciones alimentarias y de bebidas

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura31.2 mm
Distancia de fijación entre ejes117 mm
Materialacero inoxidable
Altura146 mm
Longitud82 mm
Seriebluerange
Anchura de rodamiento total33 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr16300 N
Diámetro exterior62 mm
223,51 Sin IVA
/ unidad
270,45 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h