FLCTE35-XL

Soporte-brida

Ver información técnica
Referencias
INA:FLCTE35-XL
Rubix:620700473022
fabricante:0008312980000
EAN:4012802791976
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura94 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FLCTE35-XL


Soportes FLCTE, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con anillo tensor excéntrico y obturaciones P, no reengrasables

Cualidades

FLCTE viene con el cojinete RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB y FLCTEY con GAY-NPPB.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura94 mm
Distancia de fijación entre ejes100 mm
Materialhierro fundido gris
Altura126 mm
Longitud126 mm
Serieflcte..-xl
Anchura de rodamiento total42 mm
Diámetro de agarres de fijación11.5 mm
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr25500 N
Diámetro exterior55 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,42 Sin IVA
/ unidad
91,26 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h