Referencias
NSK:UCF215D1
Rubix:621500100002
fabricante:UCF215D1 X AS3S5
EAN:00029176579806


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Anchura | 33.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
Detalles de producto : UCF215D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Cualidades
•Ajuste seguro
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Autoalineante
Mayor capacidad de carga nominal
Carcasa ligera pero resistente
Fácil montaje
Ajuste preciso de la carcasa
Reemplazabilidad del rodamiento
Aplicaciones
Aplicación en maquinaria
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Anchura | 33.3 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 159 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido, rodamiento fabricado en acero estándar para rodamientos |
| Altura | 56 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 77.8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 19 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 49500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Peso | 6.6 kg |
| Forma de montaje | brida cuadrada de 4 pernos (m16) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,13 € Sin IVA
/ unidad
265,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días