Referencias
FAG:UCFL213-40-J7
Rubix:798752335000
fabricante:0812168900000
EAN:4047643261340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 155 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
Detalles de producto : UCFL213-40-J7
Soporte-brida UCFL
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4760 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 63.5 mm |
| Anchura | 155 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 210 mm |
| Material | carcasa de fundición gris (según jis g5501); cojinete insertable fabricado en acero estándar para rodamientos |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Altura | 258 mm |
| Longitud | 258 mm |
| Serie | ucfl |
| Anchura de rodamiento total | 69.7 mm |
| Sujeción | 50 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 23 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Diámetro exterior | 69.7 mm |
| Peso | 4.78 kg |
| Forma de montaje | unidad de carcasa con brida ovalada de 2 tornillos con tornillos de fijación en el anillo interior |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,04 € Sin IVA
/ unidad
285,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días