Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413666
Rubix:798391078000
fabricante:BAUM4SLX7 58 X 72 X 8 X 0 75 FKM 585



Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 58 72 8 75FKM 40413666
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 58 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,45 € Sin IVA
/ unidad
131,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
