Referencias
Dichtomatik:49383811
Rubix:799071609000
fabricante:49383811


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : WA 85,0X 140,0X 12,0 NB70C4
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € Sin IVA
/ unidad
10,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días