Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411400
Rubix:088110100038
fabricante:40411400


Resumen técnico
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAD 88 110 10 40411400
40411400 RETÉN DE ACEITE BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 88 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días