Referencias
SKF:75X95X12 HMSA10 RG
Rubix:799059625000
fabricante:505670
EAN:7316572552711


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 75X95X12 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 49,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días