Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412243
Rubix:045060082038
fabricante:40412243

Documentos
Detalles de producto : B1FUD 45 60 8 40412243
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar, con labio de sellado dispuesto de forma radial para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,38 € Sin IVA
/ unidad
44,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
